Pensonic Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)

Sebelum PPN:
Rp959.900
Spesifikasi
Power (W)1200
Voltage (V)220-240
Frequency (Hz)50/60
Capacity (L)3.5
Dimensions (cm)34x34x37
LampsIndicator On and Heat
Timer (minute)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pensonic Air Fryer berkapasitas 3,5 L dengan stainless steel heating body, memasak lebih sehat tanpa menggunakan minyak dengan kecepatan tinggi angin sirkulasi. Proses memasak juga lebih praktis karena adanya pengaturan waktu dan memasak menjadi lebih rata tanpa hangus. Mudah digunakan dan komponen mudah dibersihkan.
Goreng renyah dan praktis tanpa minyak serta matang dengan sempurna. Pensonic Air Fryer juga dilengkapi dengan timer 60 menit dengan sirkulasi 360°, dilengkapi dengan pemanas proteksi sampai 200° C.

Aksesoris Produk :
- 1 buah Air Fryer
- Buku Panduan
- Kartu Garansi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan