Sanken Water Dispenser Top Loading with Refrigerator (Galon Atas)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Unit Dimension (mm)325x360x1010
Cold Temperature (°C)9-10
ColorBlack-Red Diamond
Cooling Power (W)80
Frequency (Hz)50
Front CoverBlack
Front DocRed Diamond
Hot Temperature (°C)80
Package Dimension (mm)375x380x1050
Power Pump (W)4
Power Sterilization (W)None
Super Hot Temperature (°C)99

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan