AONEZ 6 Grids Children's Wardrobe With Triangle Fence

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Size (cm)111x37x111
ColorWhite
MaterialKawat besi + Gesper ABS + Lembaran PP
Maximum Capacity (kg)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lemari anak lemari plastik 6 muka 6 slot Dengan pagar

Detail aksesoris:
Pintu Kartun 35X35cm : 6pcs
Lembar PP 35X35cm: 26pcs
Lembar segi tiga:2pcs
Gesper putih:32 pcs
Penutup pintu putih:8 pcs
Palu kayu: 1 pcs

Cara pemasangan: manual
Fitur
1. Tiga dimensi: pemanfaatan ruang yang lebih masuk akal
2. Beberapa kompartemen: lebih nyaman untuk menyortir dan mengatur
3. Penyortiran: penyimpanan pakaian lebih sehat
4. Terbuka: penyimpanan dan pengambilan item lebih nyaman
5. Multifungsi: Penyimpanan komprehensif lebih praktis
6. Dapat dibongkar berulang kali dan dipasang sesuka hati
Kegunaan
Kegunaan : penyimpanan barang kamar tidur, ruang tamu
Tujuan: Penyimpanan mainan, penyimpanan buku

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait