PALL Athalon Filter Element (Kartrid Filter)

Sebelum PPN:
Rp6.099.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
Anti-StaticYes
Beta RatingBETA 2000
Element SeriesUE310
FamilyAthalon
Filter MediaGlass Fiber
Nominal OD (cm)7.95
Nominal OD (inch)3.13
Seal MaterialFluorocarbon

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ELEMENT UE310AN20Z
Feature
Type
Lube and Hydraulic Elements

Use
Lube and Hydraulic Oil Filtration

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait