Spesifikasi
| Machine Size (cm) | 38x32x52 |
|---|---|
| Packing Dimensions (cm) | 42x32x60 |
| Power (W) | 15 |
| Power Supply (V) | 220 |
| Filling Accuracy (g) | 0-0.3 (Depending on material) |
| Filling Speed (times/minute) | 10-25 / 600 bags/h (depending on materials and different aliquots weight) |
| Filling Weight (g) | 2-200 |
| Scope | General particulate material |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Automatic Weighing Filling Machine 200 g
Vertical Filling adalah mesin pengisi cairan minuman gelas kemasan. Mesin ini dioperasikan secara otomatis dengan teknologi komputerisasi dan mekanikal. Jika Anda mempunyai bisnis minuman kemasan gelas, mesin ini wajib untuk dimiliki. Tidak terbatas pada produk cair atau pasta saja, Anda juga bisa menggunakan mesin vertical filling untuk mengemas produk padat dalam kemasan sachet seperti tepung, susu bubuk, beras, biji kopi, teh, dan lain sebagainya.
Automatic Weighing Filling Machine 200 g . Automatic Weighing Filling Machine 200 g ini memiliki Filling speed: 10-25 times / min 600 bags / hour (depending on materials and different weight), Dimensions : 38x32x52cm. Serta Weight: 15 Kg. Mesin ini dioperasikan secara otomatis dengan teknologi komputerisasi dan mekanikal. Automatic Weighing Filling Machine memiliki fungsi pengisian produk dengan ciri partikel-partikel kecil, seperti beras, biji kopi, dan teh. Produk terlebih dahulu akan dimasukkan ke timbangan menggunakan vibrator. Mesin ini tidak direkomendasikan untuk produk seperti tepung dan sejenisnya karena akan menyebabkan produk berterbangan dan menyulitkan pembersihan pada mesin. Untuk menjamin kualitas mesin filling. This product has been excellent engineers carefully study design, the use of microcomputer control of optical technology, high accuracy, fast, good quality, solve the traditional tea packaging tedious process. An automatic dosers several labor equivalent amount of tea production and tea shop is a good helper. Applicaton :
Suitable for tea, food, food, seeds, fruit, grain shape chemicals and pharmaceuticals, micro and small components such as general non-sticky solid materials. Features:
1: microcomputer control self-energy, so that more precise and accurate dispensing, fast, fully automated dispensing process.
2: The contact material parts all stainless steel, no contaminated material.
3: double shock structure, the machine is running smoothly, low noise
4: small size, light weight..
5: minimal power, energy conservation..
6: oblique throwing feeding, do not squeeze the material damage, especially for fragile materials packaging.
7: Show Package weight and number of packages.
8: Adjustable packing speed.
9: Set weighing excessive alarm.
10: stainless steel, never rust.
Vertical Filling adalah mesin pengisi cairan minuman gelas kemasan. Mesin ini dioperasikan secara otomatis dengan teknologi komputerisasi dan mekanikal. Jika Anda mempunyai bisnis minuman kemasan gelas, mesin ini wajib untuk dimiliki. Tidak terbatas pada produk cair atau pasta saja, Anda juga bisa menggunakan mesin vertical filling untuk mengemas produk padat dalam kemasan sachet seperti tepung, susu bubuk, beras, biji kopi, teh, dan lain sebagainya.
Automatic Weighing Filling Machine 200 g . Automatic Weighing Filling Machine 200 g ini memiliki Filling speed: 10-25 times / min 600 bags / hour (depending on materials and different weight), Dimensions : 38x32x52cm. Serta Weight: 15 Kg. Mesin ini dioperasikan secara otomatis dengan teknologi komputerisasi dan mekanikal. Automatic Weighing Filling Machine memiliki fungsi pengisian produk dengan ciri partikel-partikel kecil, seperti beras, biji kopi, dan teh. Produk terlebih dahulu akan dimasukkan ke timbangan menggunakan vibrator. Mesin ini tidak direkomendasikan untuk produk seperti tepung dan sejenisnya karena akan menyebabkan produk berterbangan dan menyulitkan pembersihan pada mesin. Untuk menjamin kualitas mesin filling. This product has been excellent engineers carefully study design, the use of microcomputer control of optical technology, high accuracy, fast, good quality, solve the traditional tea packaging tedious process. An automatic dosers several labor equivalent amount of tea production and tea shop is a good helper. Applicaton :
Suitable for tea, food, food, seeds, fruit, grain shape chemicals and pharmaceuticals, micro and small components such as general non-sticky solid materials. Features:
1: microcomputer control self-energy, so that more precise and accurate dispensing, fast, fully automated dispensing process.
2: The contact material parts all stainless steel, no contaminated material.
3: double shock structure, the machine is running smoothly, low noise
4: small size, light weight..
5: minimal power, energy conservation..
6: oblique throwing feeding, do not squeeze the material damage, especially for fragile materials packaging.
7: Show Package weight and number of packages.
8: Adjustable packing speed.
9: Set weighing excessive alarm.
10: stainless steel, never rust.
Fitur
Terbuat dari material berkualitasPengoperasian Otomatis
Pengemasan Lebih efektif dan efisien
Memiliki Roda Sehingga Mesin dapat Berpindah Tempat
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
