Spesifikasi
| Packing Dimensions (cm) | 60x26x99 |
|---|---|
| Capacity (bottles/hour) | ≤1200 |
| Operation Type | Electric |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Capping Machine for Metal Cap
Capping Machine for Metal Cap ialah Mesin Capping atau Mesin penutup botol yang dapat memproduksi minuman dalam kemasan botol dan perlu dilakukan pembungkusan secara baik dan rapi. Mesin penutup tersebut bisa difungsikan untuk botol berbagai bahan dan ukuran. Baik botol beling maupun botol plastik.
Mesin penutup merupakan alat yang digunakan untuk memberikan hasil yang lebih mudah, lebih cepat, lebih bersih, dan lebih efektif dalam hal menutup botol. Dengan demikian produksi pun akan lebih banyak dan dapat dikerjakan dalam waktu yang cepat dan dengan hasil yang maksimal. Mesin yang kuat dan mudah digunakan ini digunakan untuk menempelkan tutup botol aluminum ke botol gelas, PP, PE, PET.
Capping Machine for Plastic Cap . Capping Machine for Plastic Cap ini bertenaga daya listrik 370 Watt. Serta cap diameter: φ20 – φ40 mm, Applicable bottle height: 100-300 mm. Juga memiliki bobot mesin 65 kg. Segera hubungi kami untuk jenis & tipe mesin yang anda cari.
Capping Machine for Metal Cap ialah Mesin Capping atau Mesin penutup botol yang dapat memproduksi minuman dalam kemasan botol dan perlu dilakukan pembungkusan secara baik dan rapi. Mesin penutup tersebut bisa difungsikan untuk botol berbagai bahan dan ukuran. Baik botol beling maupun botol plastik.
Mesin penutup merupakan alat yang digunakan untuk memberikan hasil yang lebih mudah, lebih cepat, lebih bersih, dan lebih efektif dalam hal menutup botol. Dengan demikian produksi pun akan lebih banyak dan dapat dikerjakan dalam waktu yang cepat dan dengan hasil yang maksimal. Mesin yang kuat dan mudah digunakan ini digunakan untuk menempelkan tutup botol aluminum ke botol gelas, PP, PE, PET.
Capping Machine for Plastic Cap . Capping Machine for Plastic Cap ini bertenaga daya listrik 370 Watt. Serta cap diameter: φ20 – φ40 mm, Applicable bottle height: 100-300 mm. Juga memiliki bobot mesin 65 kg. Segera hubungi kami untuk jenis & tipe mesin yang anda cari.
Fitur
Lebih efisienBisa Digunakan Untuk Beragam Material Tutup Botol
Hasil Segel Tutup botol Kuat
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
