Spesifikasi
| Power Supply (V) | 380 |
|---|---|
| Arch size (WxH) (mm) | 850x600 |
| Max. Tension (kg) | 80 |
| Strap Width (mm) | 9,12,15 (Optional) |
| Table Height (mm) | 810 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Full Auto Strapping Machine Taiwan WPW-0860AC
Mesin Strapping adalah salah satu jenis mesin kemasan yang membuat packing kardus jadi lebih mudah dibawa dan kuat digenggam. Mesin ini mempunyai pola kerja packing dengan metode strapp/tali yang nantinya bisa mengikat keseluruhan bagian pada kardus. Tali yang mengikat kardus atau carton ini memiliki sifat yang kuat, sehingga dapat dipastikan andal saat proses pengangkatan.
Mesin ini memang digunakan untuk melapisi kemasan karton. Pelapisan tersebut bertujuan agar kemasan karton tidak mudah terbuka apabila akan diangkat oleh benda berat atau ditarik oleh katrol sekali pun. Penggunaan mesin ini juga bertujuan untuk menjaga keamanan produk saat proses pengiriman ke berbagai distributor. Full Auto Strapping Machine Taiwan WPW-0860AC . Full Auto Strapping Machine Taiwan WPW-0860AC ini bertenaga daya listrik 380 V / 1300 Watt. Serta strapping speed 2 second /strap, Arch size (Standard) W 850 mm x H 600 mm. Juga memiliki bobot mesin 180 kg. Segera hubungi kami untuk jenis & tipe mesin yang anda cari.
Mesin Strapping adalah salah satu jenis mesin kemasan yang membuat packing kardus jadi lebih mudah dibawa dan kuat digenggam. Mesin ini mempunyai pola kerja packing dengan metode strapp/tali yang nantinya bisa mengikat keseluruhan bagian pada kardus. Tali yang mengikat kardus atau carton ini memiliki sifat yang kuat, sehingga dapat dipastikan andal saat proses pengangkatan.
Mesin ini memang digunakan untuk melapisi kemasan karton. Pelapisan tersebut bertujuan agar kemasan karton tidak mudah terbuka apabila akan diangkat oleh benda berat atau ditarik oleh katrol sekali pun. Penggunaan mesin ini juga bertujuan untuk menjaga keamanan produk saat proses pengiriman ke berbagai distributor. Full Auto Strapping Machine Taiwan WPW-0860AC . Full Auto Strapping Machine Taiwan WPW-0860AC ini bertenaga daya listrik 380 V / 1300 Watt. Serta strapping speed 2 second /strap, Arch size (Standard) W 850 mm x H 600 mm. Juga memiliki bobot mesin 180 kg. Segera hubungi kami untuk jenis & tipe mesin yang anda cari.
Fitur
Dinamo StabilBody Kokoh
Full Auto Strapping
Strapping Speed 2 second /strap
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
