Spesifikasi
| Machine Size (LxWxH) (cm) | 91x58x75 |
|---|---|
| Strapping Size (mm) | Min: 60, Max: Any size |
| Strapping Tension Range (kg) | 15-50 |
| Working table height (mm) | 750-890 |
| Packing Dimensions (cm) | 93x60x78 |
| Power (W) | 300 |
| Strap Width (mm) | 9, 12, 15 |
| Strapping Speed (s/strap) | 2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mesin Semi Auto Strapping PW-616HS
Mesin Strapping adalah salah satu jenis mesin kemasan yang membuat packing kardus jadi lebih mudah dibawa dan kuat digenggam. Mesin ini mempunyai pola kerja packing dengan metode strapp/tali yang nantinya bisa mengikat keseluruhan bagian pada kardus. Tali yang mengikat kardus atau carton ini memiliki sifat yang kuat, sehingga dapat dipastikan andal saat proses pengangkatan.
Mesin ini memang digunakan untuk melapisi kemasan karton. Pelapisan tersebut bertujuan agar kemasan karton tidak mudah terbuka apabila akan diangkat oleh benda berat atau ditarik oleh katrol sekali pun. Penggunaan mesin ini juga bertujuan untuk menjaga keamanan produk saat proses pengiriman ke berbagai distributor. Taiwan Semi Auto Strapping Machine WPW-616HS . Taiwan Semi Auto Strapping Machine WPW-616HS ini bertenaga daya listrik 220 V. Serta Working table height 750 – 890 mm, Strappping Speed 2 sec/strap, Volume (LxWxH) 910 x 580 x 750 mm. Segera hubungi kami untuk jenis & tipe mesin yang anda cari. Mechatronic Aspect: 60 sec. auto-stop: electricity-saving Integrated PCB control system Mechanical Aspect: Adjustable Table height Legs can be disassembled for freight cost saving Mechanical strapping tension adjustment
Mesin Strapping adalah salah satu jenis mesin kemasan yang membuat packing kardus jadi lebih mudah dibawa dan kuat digenggam. Mesin ini mempunyai pola kerja packing dengan metode strapp/tali yang nantinya bisa mengikat keseluruhan bagian pada kardus. Tali yang mengikat kardus atau carton ini memiliki sifat yang kuat, sehingga dapat dipastikan andal saat proses pengangkatan.
Mesin ini memang digunakan untuk melapisi kemasan karton. Pelapisan tersebut bertujuan agar kemasan karton tidak mudah terbuka apabila akan diangkat oleh benda berat atau ditarik oleh katrol sekali pun. Penggunaan mesin ini juga bertujuan untuk menjaga keamanan produk saat proses pengiriman ke berbagai distributor. Taiwan Semi Auto Strapping Machine WPW-616HS . Taiwan Semi Auto Strapping Machine WPW-616HS ini bertenaga daya listrik 220 V. Serta Working table height 750 – 890 mm, Strappping Speed 2 sec/strap, Volume (LxWxH) 910 x 580 x 750 mm. Segera hubungi kami untuk jenis & tipe mesin yang anda cari. Mechatronic Aspect: 60 sec. auto-stop: electricity-saving Integrated PCB control system Mechanical Aspect: Adjustable Table height Legs can be disassembled for freight cost saving Mechanical strapping tension adjustment
Fitur
Dinamo StabilBody Kokoh
Semi Auto Strapping
Strappping Speed 2 sec/strap
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
