Spesifikasi
| Machine Size (cm) | 1830x920 |
|---|---|
| Packing Dimensions (cm) | 199x112x183 |
| Power (W) | 260 |
| Height of table (mm) | 600-750 |
| Air Compressor Pressure (MPa) | 0.4-0.6 |
| Max. Carton Size (LxWxH) (mm) | 600x500x500 |
| Min. Carton Size (LxWxH) (mm) | 180x160x180 |
| Speed (m/minute) | 22 m/min(25 cartons/min) |
| Width of Adhesive Tape (inch) | 2, 3 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Carton Folder and Sealer
Carton sealer merupakan salah satu mesin yang sering sekali digunakan dalam proses pengemasan karton atau produk-produk yang disimpan di dalam sebuah dus. Mesin ini memiliki fungsi kesatuan yang lengkap, yaitu untuk mengemas karton dengan cara melipat, membentuk karton atau kardus, hingga melakukan penyegelan seperti pada mesin vacuum sealer .
Penyegelan dilakukan setelah semua produk diisikan ke dalam karton secara rapi dan sesuai dengan kriteria produk. Produk di dalam karton yang telah ditata sedemikian rupa akan terjaga keamanannya selama karton tidak rusak, atau sobek. Carton Folder and Sealer . Carton Folder and Sealer ini bertenaga daya listrik sebesar 220V. Juga memiliki Height of Table 580 – 880 mm. Serta memiliki bobot mesin 200 kg. Melipat kardus kemasan untuk packing produksi jadi lebih mudah dan cepat. .
Carton sealer merupakan salah satu mesin yang sering sekali digunakan dalam proses pengemasan karton atau produk-produk yang disimpan di dalam sebuah dus. Mesin ini memiliki fungsi kesatuan yang lengkap, yaitu untuk mengemas karton dengan cara melipat, membentuk karton atau kardus, hingga melakukan penyegelan seperti pada mesin vacuum sealer .
Penyegelan dilakukan setelah semua produk diisikan ke dalam karton secara rapi dan sesuai dengan kriteria produk. Produk di dalam karton yang telah ditata sedemikian rupa akan terjaga keamanannya selama karton tidak rusak, atau sobek. Carton Folder and Sealer . Carton Folder and Sealer ini bertenaga daya listrik sebesar 220V. Juga memiliki Height of Table 580 – 880 mm. Serta memiliki bobot mesin 200 kg. Melipat kardus kemasan untuk packing produksi jadi lebih mudah dan cepat. .
Fitur
Dinamo/Motor Lebih AwetBody Kokoh
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
