Spesifikasi
| Machine Size (cm) | 175x88x(130-150) |
|---|---|
| Packing Dimensions (cm) | 100x98x110 |
| Power (W) | 200 |
| Height of table (mm) | 580-780 |
| Max. Carton Size (WxH) (mm) | 500x500 |
| Maximum Output (carton/minute) | 30 |
| Min. Carton Size (WxH) (mm) | 80x90 |
| Speed (m/minute) | 20 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Carton Sealer FXJ-5050A
Carton sealer merupakan salah satu mesin yang sering sekali digunakan dalam proses pengemasan karton atau produk-produk yang disimpan di dalam sebuah dus. Mesin ini memiliki fungsi kesatuan yang lengkap, yaitu untuk mengemas karton dengan cara melipat, membentuk karton atau kardus, hingga melakukan penyegelan seperti pada mesin vacuum sealer .
Penyegelan dilakukan setelah semua produk diisikan ke dalam karton secara rapi dan sesuai dengan kriteria produk. Produk di dalam karton yang telah ditata sedemikian rupa akan terjaga keamanannya selama karton tidak rusak, atau sobek. Carton Sealer FXJ-5050 . Carton Sealer FXJ-5050 ini bertenaga daya listrik sebesar 200 watt memiliki Height of Table 635 – 780 mm. Serta memiliki bobot mesin 120 kg. Segera hubungi kami untuk jenis & tipe mesin yang anda cari. FXJ-A series: side drive belts, upper& bottom tape head, ideally suited for narrow cartons. FXJ-B series: three-side drive belts, ideally suited for heavy cartons.
Carton sealer merupakan salah satu mesin yang sering sekali digunakan dalam proses pengemasan karton atau produk-produk yang disimpan di dalam sebuah dus. Mesin ini memiliki fungsi kesatuan yang lengkap, yaitu untuk mengemas karton dengan cara melipat, membentuk karton atau kardus, hingga melakukan penyegelan seperti pada mesin vacuum sealer .
Penyegelan dilakukan setelah semua produk diisikan ke dalam karton secara rapi dan sesuai dengan kriteria produk. Produk di dalam karton yang telah ditata sedemikian rupa akan terjaga keamanannya selama karton tidak rusak, atau sobek. Carton Sealer FXJ-5050 . Carton Sealer FXJ-5050 ini bertenaga daya listrik sebesar 200 watt memiliki Height of Table 635 – 780 mm. Serta memiliki bobot mesin 120 kg. Segera hubungi kami untuk jenis & tipe mesin yang anda cari. FXJ-A series: side drive belts, upper& bottom tape head, ideally suited for narrow cartons. FXJ-B series: three-side drive belts, ideally suited for heavy cartons.
Fitur
Dinamo/Motor Lebih AwetBody Kokoh
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
