Sebelum PPN:
Rp37.999.900 - Rp77.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Semi Auto Front Feed Sleeve Sealing Machine TF-6540SA
Mesin shrink ialah salah satu mesin kemasan yang banyak digunakan dalam proses pengemasan. Mesin ini memiliki cara kerja dengan memberikan efek menyusut pada plastik, sehingga bisa dibentuk sedemikian rupa mengikuti pola dan bentuk yang diinginkan.
Mesin kemasan ini banyak dimanfaatkan oleh industri besar, seperti minuman, makanan, dan lain-lain. Mesin ini mampu mengemas produk baik dalam satuan maupun dengan jumlah banyak.
Semi Automatic Sleeve Sealing Machine TF-6540SA . Segera hubungi kami untuk jenis & tipe mesin yang anda cari.
TF6540SA semiautomatic sleeve sealing Machine can be pushed manually or pneumatically. After the process of sealing&cutting, the products enter the shrink tunnel automatically.
Features:
The machine is suitable for shrink packing both single object and combined object.
Application:
1. Shrink packing for many industries, such as printing, pharmacy, floor, chinaware, beverage, beer etc.
2. It’s suitable for all kinds of shrink films such as PVC, POF, PP , PE etc
Mesin shrink ialah salah satu mesin kemasan yang banyak digunakan dalam proses pengemasan. Mesin ini memiliki cara kerja dengan memberikan efek menyusut pada plastik, sehingga bisa dibentuk sedemikian rupa mengikuti pola dan bentuk yang diinginkan.
Mesin kemasan ini banyak dimanfaatkan oleh industri besar, seperti minuman, makanan, dan lain-lain. Mesin ini mampu mengemas produk baik dalam satuan maupun dengan jumlah banyak.
Semi Automatic Sleeve Sealing Machine TF-6540SA . Segera hubungi kami untuk jenis & tipe mesin yang anda cari.
TF6540SA semiautomatic sleeve sealing Machine can be pushed manually or pneumatically. After the process of sealing&cutting, the products enter the shrink tunnel automatically.
Features:
The machine is suitable for shrink packing both single object and combined object.
Application:
1. Shrink packing for many industries, such as printing, pharmacy, floor, chinaware, beverage, beer etc.
2. It’s suitable for all kinds of shrink films such as PVC, POF, PP , PE etc
Fitur
Body Kokoh Bahan Material BerkualitasProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
