Spesifikasi
| Conveying Speed (m/minute) | 0-8 |
|---|---|
| Loading (kg) | 40 |
| Tunnel Size (LxWxH) (mm) | 1450x550x400 |
| Machine Size (cm) | 255x85x160 |
| Packing Dimensions (cm) | 268x100x112 |
| Power (kW) | 23 |
| Voltage (V/Hz) | 380/50 (3 phase) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Heavy Duty Shrink Machine
Mesin shrink ialah salah satu mesin kemasan yang banyak digunakan dalam proses pengemasan. Mesin ini memiliki cara kerja dengan memberikan efek menyusut pada plastik, sehingga bisa dibentuk sedemikian rupa mengikuti pola dan bentuk yang diinginkan.
Mesin kemasan ini banyak dimanfaatkan oleh industri besar, seperti minuman, makanan, dan lain-lain. Mesin ini mampu mengemas produk baik dalam satuan maupun dengan jumlah banyak. Heavy Duty Shrink Machine .Segera hubungi kami untuk jenis & tipe mesin yang anda cari.
BS-5540 shrink machine dilengkapi dengan motor turbine yang kuat dan temperatur kontrol yang pintar. Mesin shrink heavy-duty ini memanaskan dan mensirkulasi udara yang dipanaskan di dalam sebuah ruang tertutup untuk tujuan menyusutkan plastic shrink disekitar produk atau kemasan untuk melindungi fisik dan untuk memperbaiki penampilan. Rangka berkonstruksi besi. Mesin ini juga dilengkapi dengan conveyor berjalan yang dapat diautur kecepatannya untuk memasukkan produk ke dalam mesin. Suhu udara juga dapat disesuaikan untuk mencapai efisiensi mesin yang optimal. Dapat digunakan dengan L-Sealers. Waktu pemanasan pertama yang cepat.Sangat cocok untuk semua jenis plastik shrink, terutama PE shrink.
Mesin shrink ialah salah satu mesin kemasan yang banyak digunakan dalam proses pengemasan. Mesin ini memiliki cara kerja dengan memberikan efek menyusut pada plastik, sehingga bisa dibentuk sedemikian rupa mengikuti pola dan bentuk yang diinginkan.
Mesin kemasan ini banyak dimanfaatkan oleh industri besar, seperti minuman, makanan, dan lain-lain. Mesin ini mampu mengemas produk baik dalam satuan maupun dengan jumlah banyak. Heavy Duty Shrink Machine .Segera hubungi kami untuk jenis & tipe mesin yang anda cari.
BS-5540 shrink machine dilengkapi dengan motor turbine yang kuat dan temperatur kontrol yang pintar. Mesin shrink heavy-duty ini memanaskan dan mensirkulasi udara yang dipanaskan di dalam sebuah ruang tertutup untuk tujuan menyusutkan plastic shrink disekitar produk atau kemasan untuk melindungi fisik dan untuk memperbaiki penampilan. Rangka berkonstruksi besi. Mesin ini juga dilengkapi dengan conveyor berjalan yang dapat diautur kecepatannya untuk memasukkan produk ke dalam mesin. Suhu udara juga dapat disesuaikan untuk mencapai efisiensi mesin yang optimal. Dapat digunakan dengan L-Sealers. Waktu pemanasan pertama yang cepat.Sangat cocok untuk semua jenis plastik shrink, terutama PE shrink.
Fitur
Body Kokoh Conveying Speed(m/min) : 0~10 Hingga 0~8 Tunnel Size (LxWxH) : 1450x550x400 mm sampai 2000x550x400 mm Mampu Menahan Beban Produk Hingga 40-80 KgProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
