Sebelum PPN:
Rp16.999.900 - Rp21.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Machine Size (cm) | 115x48x40 |
|---|---|
| Power (W) | 1500 |
| Production Capacity (pcs/minute) | 250 |
| Sealing Diameter (cm) | 2-5 |
| Voltage (V) | 220 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Automatic Induction Sealer
Mesin induksi adalah mesin press plastik yang menggunakan teknologi atau metode yang otomatis tetapi efektif dalam proses penyegelan botol. Panas dihantarkan secara induksi, sehingga memanaskan foil tanpa membakar lapisan plastik dan kertas di induksi liner. Proses tersebut membuat foil menempel di botol. Pastikan bahwa lapisan induksi liner sama dengan material botol Anda.
Jika botol Anda terbuat dari PET, pastikan liner juga memiliki lapisan PET. Begitu juga dengan PE. Hal tersebut memiliki tujuan supaya hasil dari produk yang disegel dapat tertutup dengan rapat. sehingga produk tetap terjaga kualitasnya hingga konsumen membukanya untuk dikonsumsi.
Automatic Induction Sealer . Automatic Induction Sealer ini bertenaga daya listrik 1500 Watt. Serta Sealing Diameter Φ2cm – Φ5 cm, Machine Size 115x48x40 cm. Juga memiliki bobot mesin 38 kg. Segera hubungi kami untuk jenis & tipe mesin yang anda cari.
Mesin induksi adalah mesin press plastik yang menggunakan teknologi atau metode yang otomatis tetapi efektif dalam proses penyegelan botol. Panas dihantarkan secara induksi, sehingga memanaskan foil tanpa membakar lapisan plastik dan kertas di induksi liner. Proses tersebut membuat foil menempel di botol. Pastikan bahwa lapisan induksi liner sama dengan material botol Anda.
Jika botol Anda terbuat dari PET, pastikan liner juga memiliki lapisan PET. Begitu juga dengan PE. Hal tersebut memiliki tujuan supaya hasil dari produk yang disegel dapat tertutup dengan rapat. sehingga produk tetap terjaga kualitasnya hingga konsumen membukanya untuk dikonsumsi.
Automatic Induction Sealer . Automatic Induction Sealer ini bertenaga daya listrik 1500 Watt. Serta Sealing Diameter Φ2cm – Φ5 cm, Machine Size 115x48x40 cm. Juga memiliki bobot mesin 38 kg. Segera hubungi kami untuk jenis & tipe mesin yang anda cari.
Fitur
Mudah Di Operasikan Secara Otomatis Memiliki Conveyor Dapat Menseal Dalam Jumlah Banyak Mesin Bisa Di Pindah Sesuai Area Pengemasan Proses Sealer Hanya 1,5 DetikProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
