WIRAPAX Laser Inkjet Coding Machine

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Available LanguagesEnglish, Spanish,French, Portuguese, German, Russian
Height (mm)27/3.6/5.5/8/10/12.7
Message Storage CapacityStorage up to 999 message with SD card
Operation MenuDigital Menu Selection (DMS) for Easy Operation
Print Speed (m/minute)60, at 300 dpi horizontal resolution
Printable ImagesAlpha numeric, Logo, Date/Time, Expiry Date, Shift Code, Lot-Box Code and Barcode, Counter
Machine Size (cm)12x14x19
Packing Dimensions (cm)27x16x23
Printable Lines & Heights1,2,3,4 lines, Total Line Height is limited to 12,7mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Laser Inkjet SP-200 Laser Inkjet SP-200 ialah mesin coding yang digunakan untuk melakukan cap kode produksi dan tanggal kadaluarsa secara otomatis sesuai dengan penyetelan. Mencantumkan tanggal kadaluarsa adalah kewajiban bagi setiap perusahaan pada produk yang akan dijajakan. Hal tersebut akan menjamin kualitas dari produk terutama jenis makanan dan minuman. Keunggulan dari penggunaan mesin coding Laser Inkjet SP-200 tersebut ialah dapat dengan mudah mencetak informasi yang berguna bagi konsumen. Pelanggan bisa dengan mudah melihat kualitas  termasuk tingkat profesionalitas produk karena mencantumkan tanggal kadaluarsa, tanggal produksi, serta kode produk dari sebuah perusahaan kecil atau perusahaan besar.
Fitur
Body Ringan, dan Ringkas Print Automatic Coding Power Kecil, Hemat Listrik

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait