WTB Spray Gun J Series (Alat Semprot Cat)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Materialaluminum die cast
Cup mounting portG1/4
Nozzle diameter (mm)1.3
Pattern opening (mm)240
Air Connection PortG1/4
Air Consumption (L/minute)265
Required Compressor Power (kW)2.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan