Utsunomiya Seisaku Toma Plastic Glove (Powder Free) (Sarung Tangan)

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Total Length (cm)24.0
ColorTranslucent
MaterialVinyl chloride (PVC)
Thickness (mm)0.05

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Plastic powder-free (powder-free type) gloves.
It can be widely used in general clean rooms, hospitals, etc.
It is economical because it can be used for both left and right.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan