Union Steel Low High System Step Made of Aluminum (Tangga Pijakan / Tangga Platform)

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Maximum Use Mass (kg)80
Top plate dimensions (mm)500x350
Top Plate Height (m)0.20
MaterialTop plate: aluminum striped plate, Legs: aluminum alloy, Leg cap: NBR
Number of Shelf Stages1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Made of all aluminum, it is light and convenient to carry.
Simple stepping stone.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan