TRUSCO Pipe Pattern Excavator Round Shape (Jis)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Cutting Edge Length (mm)292
Cutting edge shaperound
Edge Width (mm)232
Total Length (mm)970
MaterialEdge: Shovel steel plate (S50C), Handle: High Tensile Pipe Steel
Thickness (mm)1.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
JIS standard product.
Excellent durability, light pipe handle.
The cutting edge is completely heat-treated. (Quenching, tempering)
Non-slip grip (with stripes)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan