TRUSCO Long Screw Shackle Made of Stainless Steel (Segel D)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
MaterialStainless steel (SUS304)
Dimensions d (mm)12
Working Load (kN)1.67
Dimension B (mm)12
Thread SizeM6
Dimension L (mm)48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The shackle part is long and versatile.
Used for connecting chains, wires, ropes, etc., and for joining metal fittings for terminals.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan