TRUSCO Long Locking Pin Shackle Screw Stainless Steel (Segel D)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
Dimensions d (mm)12
Working Load (kN)4.12
Dimension B (mm)24
Thread SizeW1/2
Dimension L (mm)96
Finish MaterialStainless steel (SUS304) / barrel polishing finish

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The L dimension is twice as long as a conventional shackle, so it can be used for a wide range of purposes.
Used for connecting chains, wires, ropes, etc., and for joining terminal metal fittings.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan