TRUSCO Glass Drill Bit (Mata Bor Kaca)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)12
Applicable Modelelectric drill, hand drill
Overall Length (mm)100
MaterialBlade: Carbide (WC-Co)
Shank Diameter (mm)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for delicate drilling in difficult-to-cut materials such as glass and marble
Used at low speeds of 300 to 600 rpm
Work Material: Glass, Tile, Marble, Concrete, etc. (Thickness used 2-5mm)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan