TRUSCO Hex Socket Head Cap Screw Unichrome Full Thread (Baut L)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Head ShapeHexagon socket
Socket ShapeHex socket
Dimension K (mm)10
Dimension Ds (mm)phi 10
Dimension E (mm)9.15 (minimum)
Dimension S (mm)8.0
Dimensions t (mm)5.0
Finish MaterialChrome molybdenum steel (SCM435) / Unichrome strength 10.9
Head Diameter dk (mm)16.0
Screw Pitch p (mm)1.50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan