GOLDWIN Midler Shirt

Sebelum PPN:
Rp759.900
Spesifikasi
SizeM
Chest Circumference (cm)99
ColorWhite
MaterialPolyester + polyester kneaded with photocatalyst
Length (cm)66.5
Sleeve Length (cm)78.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait