FUJI INDUSTRIAL TECHNIQUE Medium and Large Angle Grinder

Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
Total Length (mm)213
ExhaustSide
Hose attachment portRc3/8
Air Consumption (m³/minute)0.95
Applicable Grinding Wheel Dimensions (ODxTxID) (mm)125x6x22.0
No Load Rotation Speed (rpm)10900
No-load Speed (minute)10900
Tip toolgrindstone
Working Air Pressure Range (MPa)0.63

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An angle grinder that is compact, lightweight, powerful, and has safety measures.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait