Bostik Never Seeds Nickel Special Grade

Sebelum PPN:
Rp679.900
Spesifikasi
Operating Temperature Range (°C)-183 to 1315
Grain Size (µm)50
Main ComponentNickel, graphite, mineral oil
ThickenerLithium soap
ColorSilver gray

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
In addition to the characteristics of standard grade, it is inert to the corrosive vapor (especially strong acid and strong alkali).
Lubrication, fire protection

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan