3M Scotch-Brite Industrial Abrasive Pad 7448 (Amplas Serabut)

Sebelum PPN:
Rp929.900
Spesifikasi
AbrasiveS (Silicon Carbide)
Dimensions (mm)150x230
GradeUF
Abrasive Grain Size#800
Thickness (mm)5
ColorGray
TRUSCO Number126-6390

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is the type that gives the finest finish among the pads. It is used for finishing nameplates, finishing electronic parts before plating, matting wood-painted surfaces, and blurring scratches on stainless steel, aluminum, and copper.
Extra fine finish

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait