MAPAL Special Hydrochuck with Module

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
D1 (mm)6
R (mm)0.2
d2 h5 (mm)6
Dimensions l2 (mm)6.9
ApplicationSuitable for machining workpiece materials up to 68 HRC.
Cutting MaterialHP808
Diameter of Milling Cutter (mm)6.00-12.00
Dimension L1 (inch)100
Dimension Z (mm)2
Helix Angle (Degree)28
Number of Cutting Edges2
Radial Contour Tolerance±0.005 if d1 ≤ 6 mm; ±0.01 if d1 > 6 mm
SpesificationsMCR106-060-0020-X100-HP808

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Corner radius milling cutter, design without neck, z=2
MCR106

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan