MAPAL OptiMill-Uni-HPC-Finish

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
D1 (mm)3
R (mm)0.5
d2 h5 (mm)6
Dimensions l2 (mm)4.5
ApplicationSuitable for machining workpiece materials up to 55 HRC.
Cutting MaterialHP803
Diameter of Milling Cutter (mm)3.00-12.00
Dimension L1 (inch)60
Dimension L3 (mm)10
Helix Angle (Degree)30
Number of Cutting Edges4
Radial Contour Tolerance±0.005 if d1 ≤ 6 mm; ±0.01 if d1 > 6 mm
SpesificationsMCR104-030-0050-1000X060-HP803
TypeA
Working Depth at x° Incline 0.5°11.21
Working Depth at x° Incline 1.5°11.96
Working Depth at x° Incline 1°11.63
Working Depth at x° Incline 3°13.3
d3 (mm)2.94

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Corner radius milling cutter, cylindrical design with neck, z=4
MCR104

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan