MAPAL OptiMill®-Uni-HPC-Silent

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
D1 (mm)6
R (mm)3
φ (°)1
d2 h5 (mm)10
Cutting MaterialHP801
Diameter of Milling Cutter (mm)3.00-12.00
Dimension L1 (inch)100
Dimension L3 (mm)50
Dimensions l2 (mm)6.9
Dimensions l5 (mm)12
Helix Angle (Degree)30
Number of Cutting Edges4
SpesificationsMBN105-060-0300-5000B100-HP801
TypeA
Working Depth at x° Incline 0.5°26.74
Working Depth at x° Incline 1.5°53.32
Working Depth at x° Incline 1°51.67
Working Depth at x° Incline 3°56.62
d3 (mm)7.23
d5 (mm)5.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ball nose milling cutter, conical design with neck, z=4
MBN105
Application: Suitable for machining workpiece materials up to 55 HRC.
Radial Contour Tolerance: ±0.005 if d1 ≤ 6 mm; ±0.01 if d1 > 6 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan