MAPAL OptiMill®-Tro-PM

Sebelum PPN:
Rp4.999.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
d2 h5 (mm)4
ApplicationSuitable for machining workpiece materials up to 55 HRC.
Cutting MaterialHP801/HP817/HP820
Diameter of Milling Cutter (mm)0.10-12.00
Dimension L1 (inch)50
Helix Angle (Degree)28
Number of Cutting Edges2
Radial Contour Tolerance±0.005 if d1 ≤ 6 mm; ±0.01 if d1 > 6 mm
TypeA

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ball nose milling cutter, cylindrical design with neck, z=2
MBN101

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan