MAPAL OptiMill®-Chamfer

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
D1 (mm)12
R (mm)6
d2 h5 (mm)12
Dimensions l2 (mm)13.8
ApplicationSuitable for machining workpiece materials up to 55 HRC.
Cutting MaterialHP801
Diameter of Milling Cutter (mm)6.00-12.00
Dimension L1 (inch)120
Dimension Z (mm)2
Helix Angle (Degree)28
Number of Cutting Edges2
Radial Contour Tolerance±0.005 if d1 ≤ 6 mm; ±0.01 if d1 > 6 mm
SpesificationsMBN100-120-0600-X120-HP801

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ball nose milling cutter, design without neck, z=2
MBN100

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan