Sebelum PPN:
Rp839.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
ApplicationDesign with chip breaker for optimum chip control. Ensures chips are shortened.
Chip breaker2
Cutting MaterialHP210
Diameter of Milling Cutter (mm)6.00-20.00
Dimension Z (mm)7
Helix Angle (Degree)-38.0
Number of Cutting Edges7
Special FeaturesUnequal spacing, Chip breaker

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan