MAPAL HydroChuck BBT

Sebelum PPN:
Rp7.799.900
Spesifikasi
d1 f8 (mm)12
d2 h6 (mm)12
d3 (mm)11.6
Dimensions l2 (mm)46
ApplicationPerfect for inclined plunging up to 45°, in helix milling and grooving.
Cutting MaterialHP920
Diameter of Milling Cutter (mm)5.00-25.00
Dimension L1 (inch)93
Dimension L3 (mm)26
Dimension Z (mm)3
Helix Angle (Degree)-42.0
Number of Cutting Edges3
R (mm)0.6
Special FeaturesFace geometry with integrated drill tip
SpesificationsSCM800-1200Z03R-R0060HB-HP920

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Shoulder milling cutter, overlong design with neck
SCM800

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan