MAPAL CPMill®-Uni-FeedPlus

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
BT40
D1 (mm)12
D2 (mm)32
d3 (mm)50
Dimensions l2 (mm)46
Dimension L1 (inch)90
Dimension L3 (mm)10
Dimensions g (mm)M10x1
Dimensions l4 (mm)40
SW1.6
SpesificationsMHC-BT040-12-090-3-0-A

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan