ECLE Simple Sport Earphone

Sebelum PPN:
Rp58.900
Spesifikasi
ColorBlack
Product Dimensions (cm)16x10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ECLE Earphone wireless bluetooth yang sangat ringan,memberikan kenyamanan disaat anda menggunakannya.

Shell waterproff dan teknologi interior Nano-coating yang melindungi earphone dari hujan dan keringat selama anda melakukan aktivitas.

One-touch button yang ada pada headphones akan membuat anda lebih praktis dalam menggunakannya, seperti untuk bermain game dan menunda pemutaran musik, mengatur suara, menjawab dan mengakhiri telpon, dll.

Pakailah earphone bluetooth stereo HD ini, dan anda akan dapat menikmati nyamannya mendengar musik audio HD setiap waktu.

-Teknologi Bluetooth
Earphone dilengkapi dengan bluetooth versi 5.1 yang sangat cocok untuk berbagai perangkat, anda bisa menikmati musik kapanpun dan dimanapun tanpa khawatir kabel earphone kusut dan rusak.

-Waterproof Material
Shell waterproff dan teknologi interior Nano-coating yang melindungi earphone dari hujan dan keringat selama anda melakukan aktivitas.

-DSP Noise Reduction
Didukung oleh teknologi DSP noise reduction, yang memastikan suara telepon yang jelas dan kualitas suara yang bagus, tanpa terganggu suara bising dari luar.

-One Button Control
Earphone yang dilengkapi dengan tombol kontrol pintar, one-button operation yang membuat Anda tidak akan pernah melewatkan panggilan penting, serta memberikan kemudahan anda untuk mengatur musik yang ingin anda dengarkan.

-Desain Ergonomis
Earbud In Ear magnetik yang didesain secara ergonomis sangat nyaman dipakai ditelinga dan earphone tetap di tempatnya bahkan selama anda beraktivitas.
Fitur
1. Bluetooth: 5.1, jarak efektif 10 -15 meter
2. Kapasitas baterai: 100 mAh
4. Ukuran kemasan: 10.5 * 8.5 * 3.5 cm
5. Terdapat magnet pada rongga headphone
6. Warna: Hitam
7. Berat: 10g

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan