ECLE Mini Style Wireless Bluetooth TWS Headset

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
ColorWhite
Product Dimensions (cm)5x6x1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- HIFI STEREO
Menggunakan cincin tembaga asli 10MM, menghadirkan suara stereo berkualitas tinggi
- LONG TERM BATERRY
ECLE TWS SPORT EARPHONE memiliki bluetooth yang langsung terkoneksi otomatis dengan perangkat anda. baterai dapat diisi ulang dengan pengisi daya otomatis tanpa kabel. pengisian daya cepat < 2 jam untuk pemakaian selama 30 jam.
- LIGHT TO WEAR
Hanya berat headset 12g, memberi Anda pengalaman memakai yang paling nyaman, dapat dipakai dengan nyaman untuk waktu yang lama
- DESIGN
Desain ringan dan kecil seperti koin serta dan memiliki kualitas peredam suara yang canggih. desain yang kecil dan padat memudahkan untuk dibawa bepergian serta cocok untuk aktivitas luar maupun dalam ruangan dengan mobilitas yang tinggi.
- WATERPROOF
Teknologi IP-X5 membuat TWS tahan terhadap keringat, air, dan hujan
- HIGHLIGHT
Long term Baterry
Automatic connection Bluetooth
Noise Reduction
HiFi Stereo
connection Bluetooth 5.0
Fitur
1. Bluetooth: Versi 5.0
2. Speaker: 10MM real copper ring
3. Frekuensi tanpa kabel: 2.4-2.48GHz
4. jarak transmisi: s/d 10 meters
5. Waktu pengisian daya: 2jam (kekuatan pengisian daya 1A/5V)
6. waktu menelepon dan mendengarkan musik: 2-3 jam
8. sensitivitas speaker dalam tws: 101±3db
9. bahan tws: ABS

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait