ECLE Bluetooth Speaker

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
ColorBlack
Product Dimensions (cm)11.3x11.3x4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Desain Stylish & Fungsional
Desain Stylish Bracket, dimana anda dapat dengan mudah menaruh smartphone di tengah speaker. Speaker didesain dengan ukuran 123*123*40mm, Suara yang besar dengan rentang transmisi frekuensi 60HZ-20KHZ
- Koneksi Bluetooth
Bluetooth 5.0 Connection, memudahkan anda untuk mengkoneksikan antara smartphone Android/iOs dengan speaker. Koneksi Bluetooth: sampai dengan 10m (sekitar 33 feet)
- Audio Jack 3.5mm
Tidak perlu khawatir jika anda ingin lebih hemat baterai smartphone/ gadget, anda bisa dengan mudah menggunakan kabel audio jack yang tersedia.
- Kapasitas baterai 1200mAh
ECLE Bluetooth Speaker dilengkapi dengan kapasitas baterai 1200mAh, Nikmati masa pakai baterai selama 4 hingga 6 jam. Dilengkapi dengan tali untuk mempermudah penggunaan. Kontrol musik anda dengan tombol on-speaker
- HiFi Stereo
Speaker bluetooth dilengkapi dengan bass 3W dan chip premium, memungkinkan Anda untuk merasakan suara yang luar biasa dengan respons bass yang dinamis.

Spesifikasi:
1. Versi Bluetooth: 5.0
2. Built-in lithium battery viltage:3.7V
3. Charging voltage: 5V
4. Frekuensi: 60Hz-20KHz
5. Input: DC 5V/500mA
6. Baterai: 1200mAh
7. Dimensi: 123mmx123mmx40mm
8. Speaker power : 5W
9. Jarak Bluetooth:10 M
10. Berat: 300 gram
11. Parameter Sensitivitas input: Frekuensi 400mV: 50Hz-20KHz
12. Rasio sinyal terhadap noise: ≥88dB Tegangan kerja: DC5V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan