LS Electric Residual Current Circuit Breaker RKN Type (RCCB)

Sebelum PPN:
Rp589.900 - Rp949.900
Spesifikasi
StandardIEC 61008
Installation DIN Rail (mm)35
Protection Ground Fault
Slot Size (mm)45
Terminal Capacity (mm²)Cables up to 35
Type of OperationA/AC
Type of TerminalLug Type
Type of TripElectro-Magnetic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
'- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan