CORNING Polystyrene Disposable Spinner Flask

Sebelum PPN:
Rp74.999.900
Spesifikasi
Maximum Working Volume (L)1
Sidearm Openings2
Sidearm Style (°)45
Sidearm Cap Diameter (mm)Approx 54
Cap StyleScrew Cap
Cap MaterialHigh density polythylene
Cap ColorOrange
Cap Diameter (mm)Approx. 38.8
FeatureDisposable
Sidearm I.D. (mm)Approx 39
SterileYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan