HAGIHARA Liberta Industrial Long Chair (Kursi)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Width (cm)39
Height (cm)45
Length (cm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Berikan kesan unik pada meja makan Anda dengan Kursi Panjang Retro Liberta, yuk. Perpaduan kayu dan besi dengan desain simpel ini sangat mencuri perhatian. Warna netral yang memberikan kesan klasik membuat model Kursi Panjang Retro Liberta tidak akan ketinggalan jaman. Nyaman, awet, dan cantik paket lengkap. Gaya hidup selalu berubah seiring dengan waktu. Lingkungan tempat kita hidup dengan layak dan nyaman pun berubah. Peran perabotan rumah dalam kehidupan juga semakin meningkat, tidak hanya sebagai kebutuhan, tetapi lebih mengarah kepada gaya hidup yang dilihat dari sudut pandang baru, gaya hidup saat ini dan impian untuk menciptkan masa depan. Menciptakan ruangan yang nyaman berkembang sebagai komitmen untuk menciptakan sesuatu, (menciptakan ruangan yang menenangkan, menciptakan hidup yang nyaman). Kami menghargai tekstur alami setiap material dan perasaan yang ingin disampaikan, memilih materials, menyiapkan, dan menciptakan material. Sangat alami jika desain kami indah, dan nyaman digunakan. Desain setiap produk kami mencerminkan orisinalitas dan masukan dari para pelanggan. Kami melakukan riset pemasaran di Jepang dan luar negeri, membuat perencanaan dan dalam pengembangannya kami meminta saran dari pelanggan dengan cara mengirim gambar ke luar negeri (Indonesia, Cina, Vietnam, dll.) kepada mitra, pekerja lokal, dan para pengrajin furnitur. Selain itu, kami sangat mengupayakan "keinginan pasar" dengan cepat dan berusaha untuk bisa menyampaikan kenyamanan hidup.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan