TACOO AUX Audio Cable 3.5mm Male to Male

Sebelum PPN:
Rp15.900
Spesifikasi
ColorBlack
Length (m)1
Wire MaterialPVC
Connector MaterialGold Plated
Dimensions (cm)12x2x2
Scope of ApplicationMobile phones, speakers, computers, car audio, headphones

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TACOO mobil kabel audio aux 3.5mm headphone kabel berkepala dua definisi tinggi kualitas suara tanpa kehilangan kabel adaptor speaker audio
Fitur
1. Hi-Fi quality, suara yang dihasilkan jernih dengan teknologi lossless audio
2. Tersedia port audio AUX yang dapat digunakan pada mobil dengan high-fidelity design, memiliki efek stereo untuk mendengarkan musik maupun navigasi peta sehingga nyaman menemani perjalanan.
3. High-quality 3.5mm plug. Kamu akan merasakan sensasi smooth plug, memudahkan untuk plugging dan unplugging no keras-keras club!
4. Bisa juga di koneksikan ke Laptop/PC Speaker, maupun HP kesayanganmu. Nikmati musik dengan kualitas stereo~
6. Kabel elastis dan lembut dengan TPE proteksi, memiliki high-fidelity wire.
7. Desain mewah dengan konektor berlapis emas ukuran 3,5 mm, anti oksidasi, tidak berkarat, dan tahan lama.
8. Bisa digunakan untuk semua device dengan port (lubang) 3.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait