TACOO Type C Male to 3.5mm Audio Adapter Cable Hi Fi

Sebelum PPN:
Rp37.900
Spesifikasi
ColorBlack
Connector MaterialType-c aluminum alloy shell, full of copper pins
Type-CBuilt-in motherboard chip
3.5mm Female Jack4-core 4-pole audio conversion
Product WireBraided Wire
Product ShellAluminium Alloy Shell
Product Dimension (cm)13.0x0.7x0.7
Protective MaterialProtective aluminum foil
Transmission FunctionTYPE-C to 3.5 audio lossless sound quality
Wire Core60 0.1mm national standard copper

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
1. Sangat kompatibel dengan perangkat Tipe-c, pulihkan kualitas suara HiFi, biarkan Anda menikmati musik yang indah
2. Kawat dikepang dengan kawat paduan, sehingga badan kawat tidak mudah putus, dan tahan lama serta tahan lipat.
3. Ringan dan kompak, mudah dibawa-bawa
4. Dukungan mendengarkan lagu/kawat kontrol suara/K lagu/U shield,
5. Mendukung konektor headphone 3.5mm
6. Cocok untuk model mainstream: konsol tengah, kotak sandaran tangan konsol tengah, loker co-pilot

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan