TACOO HIFI In-Ear Headphone Sports Wired Headset

Sebelum PPN:
Rp53.900
Spesifikasi
ColorDark Red
Earphone TypeIn-ear
Cable Length (cm)120
Interface (mm)3.5
Plug TypeStraight Type
Sound PrincipleDynamic Circle
Earphone MaterialTPE+ABS
Frequency Response (kHz)0.02-20.00
MicrophoneYes
PackagingBrand Packaging Box

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Earphone built in microphone yang mendukung untuk menjawab/mengakhiri panggilan, play/pause/mengganti lagu.
Earphone dengan High-Definition Stereo memberikan input/output suara dengan kualitas tinggi. Didesign dengan sound-isolationg material, mengurangi external noise dan meminimalisir suara yang keluar dari earphone.
Desain Earphone In Ear yang ergonomis membuat kamu akan nyaman dan juga silicon tidak membuat telinga kamu iritasi.
Earphone dengan jack standard 3.5 mm kompatibel dengan banyak produk : iPod, iPhone (Kecuali iPhone 7/7+/8/8+/X/XR/XS/11), iPad, Android, Android, tablet, dan MP3 Players.
Fitur
1. Batang kawat anti-tarik elastis tinggi
2. Dirancang dengan Pengurangan Kebisingan HD untuk panggilan HD
3. Stereo bilateral, mempertahankan lebih banyak detail musik
4. Tahan lembab dan tahan keringat
5. Desain sudut ergonomis, dekat dengan telinga, nyaman dan kokoh

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan