TACOO Semi-In-Ear Wired Headset

Sebelum PPN:
Rp45.900
Spesifikasi
ColorDark Grey
MaterialTPE
Cable Length (cm)120
Packing MethodCrystal Box
Dimensions (cm)6x6x2
MicrophoneYes
Smart Wired ControlYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TACOO Wired Headset Earphone super bass kabel semi-in-ear berkualitas tinggi Audio HD Headset Gaming

Earphone built in microphone yang mendukung untuk menjawab/mengakhiri panggilan, play/pause/mengganti lagu.
Earphone dengan High-Definition Stereo memberikan input/output suara dengan kualitas tinggi. Didesign dengan sound-isolationg material, mengurangi external noise dan meminimalisir suara yang keluar dari earphone.
Desain Earphone In Ear yang ergonomis membuat kamu akan nyaman dan juga silicon tidak membuat telinga kamu iritasi.
Earphone dengan jack standard 3.5 mm kompatibel dengan banyak produk : iPod, iPhone (Kecuali iPhone 7/7+/8/8+/X/XR/XS/11), iPad, Android, Android, tablet, dan MP3 Players.
Fitur
1. Kabel earphone terbuat dari bahan TPE, yang tahan lama
2. High-definition Mikrofon untuk panggilan, kontrol saluran satu tombol lebih nyaman;
3. Kabel jack 3.5mm, kompatibilitas tinggi, cocok untuk perangkat ponsel/tablet/notebook;
4. Kualitas suara stereo HIFI lossless
5. Gaya setengah telinga, nyaman di telinga
6. High-definition pengurangan kebisingan, firm wear yang kuat

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan