TACOO Cat Ear Wireless Bluetooth Headset
#Grup produk P107116389
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Bluetooth Version | 5.0 |
| Effective Distance (m) | 10 |
| Battery Capacity (mAh) | 200 |
| Impedance (%) | 32±5 |
| Battery Life (hour) | 3/4 |
| Charging Time (hour) | 1.5 |
| Frequency Response (kHz) | 2.402-2.480 |
| Function | Music + intelligent control + AUX |
| Microphone | Yes |
| Speakers (mm) | 40 |
| Transmission Range (m) | 10 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
[TACOO XY-205 Cat ear wireless bluetooth headset Merah Mudah]
Buat kalian yang suka headphone warna merah muda dengan desain yang modern, portable, dan bahkan imut yang ada telinga kucing warna Pelangi.
[TACOO XY-205 Cat ear wireless bluetooth headset Hitam]
Rasakan pengalaman baru saat mendengarkan musik dengan Headphone Imut dengan bentuk telinga kucing warna hitam ini merupakan produk baru Tacoo XY-205 Cat ear wireless bluetooth headset Black.
Buat kalian yang suka headphone warna merah muda dengan desain yang modern, portable, dan bahkan imut yang ada telinga kucing warna Pelangi.
[TACOO XY-205 Cat ear wireless bluetooth headset Hitam]
Rasakan pengalaman baru saat mendengarkan musik dengan Headphone Imut dengan bentuk telinga kucing warna hitam ini merupakan produk baru Tacoo XY-205 Cat ear wireless bluetooth headset Black.
Fitur
Baterai juga bisa bertahan selama 3 hingga 4 jam dan hanya butuh 1.5 jam untuk merecharge agar bisa digunakan kembali. Headphone ini juga mendukung TF card ataupun kabel AUXDilengkapi dengan microphone membuat kalian bebas video call atau pun melakukan phone call sesuka hati dan juga tombol kontrol yang memudahkan kalian dalam menggunakan headphone ini! Apa aja sih keunggulan dari Tacoo XY-205 Cat ear wireless bluetooth headset :
1. Bluetooth Earphone 5.0
2. Baterai tahan lama
3. Desain Lipat dan Portabel
4. Support AUX dan TF Card
5. LED Warna Pelangi
6. Stereo Audio Transmission
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
