TACOO Metal In-Ear Wired Headset

Sebelum PPN:
Rp39.900
Spesifikasi
ColorBlack
Interface (mm)3.5
MicrophoneYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Earphone TACOO Metal in-ear wired headset TA0603 Black cocok ini buat kalian yang suka ngegame, dengerin musik, dan suka nelpon ngak pake ribet 😊 warna hitam dengan suara bass yang kuat, vokal yang jernih, dan tentu saja kualitas HIFI dengan kualitas yang sangat baik yaa.
Earphone built in microphone yang mendukung untuk menjawab/mengakhiri panggilan, play/pause/mengganti lagu.
Headphone dengan High-Definition Stereo memberikan input/output suara dengan kualitas tinggi. Didesign dengan sound-isolationg material, mengurangi external noise dan meminimalisir suara yang keluar dari earphone.
Desain Earphone In Ear yang ergonomis membuat kamu akan nyaman dan juga silicon tidak membuat telinga kamu iritasi
Earphone dengan jack standard 3.5 mm kompatibel dengan banyak produk : iPod, iPhone (Kecuali iPhone 7/7+/8/8+/X/XR/XS/11), iPad, Android, Android, tablet, dan MP3 Players.
Fitur
1. Desain In-Ear comfortable to wear, Pas di telinga dan nyaman di gunakan
2. Suara jernih dan halus, bass yang kuat
3. Fitur Noise Reduction, membuat suara yang dihasilkan lebih bersih dan mengurangi gangguan suara eksternal.
4. Kabel awet dan tahan akan tarikan,
5. Terdapat mikrofon,mengontrol musik dan telepon lebih mudah
6. Cocok untuk handphone,tablet,komputer,MP3 dan perangkat lainnya dengan interface 3.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan