TACOO Bluetooth Headset
#Grup produk P107116282
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Main Function | Bluetooth, Call, FM, TF card, USB |
| Material | ABS |
| Bluetooth Version | Bluetooth V5.0 + EDR |
| Transmission distance (m) | 10 |
| Battery (mAh) | 200 rechargeable lithium battery |
| Charging Time (hour) | 1.5 |
| Frequency Response (kHz) | 0.02-20.00 |
| Impedance (ohm) | 32 |
| Music Playing Time (hour) | 5 |
| Rated Power (mW) | 15x2 |
| Sensitivity (dB) | 110±3 S.P.L at 1KHZ |
| Speakers (mm) | 40 |
| Standby Time (hour) | 300 |
| Usage Time (hour) | 4 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kenapa harus Bluetooth Headphone jenis TACOO Bluetooth headset TM-067 Black???
1. Praktis
Kalian enggak perlu pusing-pusing bawa ponsel ataupun laptop kalian kalau lagi ditengah pekerjaan dan mau ambil minum atau ke kamar!
2. Kesehatan
Pastinya kalian semua tahu kalau radiasi dari handphone pastinya enggak selalu baik dong! Nah karna kalian pakai Bluetooth headphone pastinya kalian bisa menjaga jarak dengan ponsel dan setidaknya kalian bisa mengurangi radiasi dari ponsel!
3. Lebih Produktif
Untuk sebagian pecinta music, pastinya dengerin music menjadi salah satu kewajiban yang dilakukan saat kerja dan pastinya butuh perangkat yang membuat kalian focus kerja sambil dengerin music.
4. Ngegame jadi asik!
Mabar sama temen-temen pastinya lebih seru kalau sambil ngobrol dong! Nah headphone ini juga udah dilengkapi mikrofon yang bisa membuat kalian gampang berdiskusi tentang strategi yang mau kalian lakukan
1. Praktis
Kalian enggak perlu pusing-pusing bawa ponsel ataupun laptop kalian kalau lagi ditengah pekerjaan dan mau ambil minum atau ke kamar!
2. Kesehatan
Pastinya kalian semua tahu kalau radiasi dari handphone pastinya enggak selalu baik dong! Nah karna kalian pakai Bluetooth headphone pastinya kalian bisa menjaga jarak dengan ponsel dan setidaknya kalian bisa mengurangi radiasi dari ponsel!
3. Lebih Produktif
Untuk sebagian pecinta music, pastinya dengerin music menjadi salah satu kewajiban yang dilakukan saat kerja dan pastinya butuh perangkat yang membuat kalian focus kerja sambil dengerin music.
4. Ngegame jadi asik!
Mabar sama temen-temen pastinya lebih seru kalau sambil ngobrol dong! Nah headphone ini juga udah dilengkapi mikrofon yang bisa membuat kalian gampang berdiskusi tentang strategi yang mau kalian lakukan
Fitur
1. Bluetooth Earphone 52. Baterai tahan lama
3. Desain Lipat dan Portabel
4. Support AUX dan TF Card
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
