TACOO Gaming Headset

Sebelum PPN:
Rp69.900 - Rp83.900
Spesifikasi
Jack Audio (mm)stereo 3.5
Dimensions (mm)10.0x5.6
Input Power (mW)3, Max. 5
Sensitivity (dB)109.1±3
Driver Diameter (mm)10
Frequency Response (kHz)0.02-20.00
Impedance (ohm)≤2.2k

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Hobi main Game? TACOO ada earphone untuk gaming nih dengan varian warna hitam dan merah!
Di earphonenya juga ada microphone yang bisa dilepas/pasang dan juga bisa diarahkan biar sesuai dengan posisi bibir kita!
Pastinya enggak cuma gaming aja yaa, tapi kalian juga bisa buat online meeting yang mengharuskan suara kalian jelas!
Fitur
- Microphone bisa dilepas pasang dan berputar 360 derajat sesuai posisi yang diinginkan
- Sambungan jack bersudut. Ketika menggunakan handphone secara landscape, kabel tidak akan tertekuk sehingga nyaman digunakan dan juga kabel menjadi awet
- Jack 3.5mm
- Mikrofon yang dapat dicolokkan atau dilepaskan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan