TACOO TWS Bluetooth Earphone
#Grup produk P107116167
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Main Function | Bluetooth Call TWS USB |
| Material | ABS plastic |
| Bluetooth Version | Bluetooth V 5.0 + EDR |
| Transmission distance (m) | 10 |
| Battery (mAh) | 30 rechargeable lithium Battery (250 charging compartment capacity) |
| Charging Time (hour) | 1 |
| Frequency Response (kHz) | 0.02-20 |
| Horn (mm) | 10 |
| Impedance (ohm) | 32 |
| Music Playback Time (hour) | 2.5 |
| Rated Power (mW) | 10 |
| Sensitivity (dB) | 110 |
| Talk Time (hour) | 2.5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
[ BUNDLING TACOO TWS TEH0425 Sport Bluetooth+Earphone 4D Bass + In Ear - Garansi Resmi Selama 1 Minggu]
[Earphone 4D Bass]
Spesifikasi:
Bahan: Metal
Respon Frekuensi: 20-20khZ
Pasang: steker universal 3,5 mm
Panjang Kabel: 120cm
Dengan Mikrofon: Ya
Tombol Wire Control: kontrol kabel untuk mengatur play n pause
[Earphone In Ear stereo surround]
Spesifikasi:
1. Bahan: paduan Aluminium + TPE
2. Ukuran: 120 * 2.5 * 1.5
3. Berat: 30g
4. Warna: hitam
[Earphone 4D Bass]
Spesifikasi:
Bahan: Metal
Respon Frekuensi: 20-20khZ
Pasang: steker universal 3,5 mm
Panjang Kabel: 120cm
Dengan Mikrofon: Ya
Tombol Wire Control: kontrol kabel untuk mengatur play n pause
[Earphone In Ear stereo surround]
Spesifikasi:
1. Bahan: paduan Aluminium + TPE
2. Ukuran: 120 * 2.5 * 1.5
3. Berat: 30g
4. Warna: hitam
Fitur
[TWS TEH0425 Sport Bluetooth]1. Teknologi Bluetooth 5.0
2. Koneksi otomatis
3. Tampilan baterai futuristik
4. Model anti slip dan anti keringat
5. Baterai Tahan Lama
[Earphone 4D Bass]
1. Penutup telinga silicon yang lembut dengan desain ergonomis membuat earphone lebih nyaman dipakai
2. Kualitas suara yang lebih kuat dan lebih hidup
3. Kabel benang anti kusut dari bahan TPE berkualitas, anti putus dan awet
4. Desain ruang suara yang unik membuat Speaker dapat menyesuaikan frekuensi yang ada
5. Kompatibel pada semua device dengan 3.5mm plug
6. Tombol Wire control yang dapat mengatur music ataupun panggilan yang masuk (Belum terdapat tombol kontrol volume + dan - untuk versi ini)
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
