TACOO J63-TWS Wireless Sports Bluetooth Headset
#Grup produk P107116149
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Bluetooth Version | V5.0 |
| Speaker Diameter (mm) | 10 |
| Wireless Frequency (GHz) | 2.40-2.48 |
| Transmission distance (m) | 10 |
| Case Material | Black ABS |
| Charging Time (hour) | 2.5-3.5 (1A/5V charging) |
| Headphone Battery (mAh) | 30 (2pcs, full capacity); 400MA (1pc, rechargeable battery) |
| Speaker Sensitivity (dB) | 103±3 |
| Talk Time/Listen to Music (hour) | 3-5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
TWS Earphone dari TACOO 2 varian warna hitam dan merah muda, praktis anti ribet tanpa kabel!
Earphone yang sudah dilengkapi dengan Bluetooth 5.0 sehingga panggilan tidak mudah terputus. Baterai tahan lama akan memberikan pengalaman bermain game dan menonton tanpa gangguan dan tanpa ribet dengan desain yang ergonomis, dilengkapi fitur noise reduction menjadikan earphone ini sangat nyaman untuk digunakan.TWS Earphone dari TACOO, praktis anti ribet tanpa kabel!
Packaging :
1 TWS
1 Kabel Charger
User Manual
Earphone yang sudah dilengkapi dengan Bluetooth 5.0 sehingga panggilan tidak mudah terputus. Baterai tahan lama akan memberikan pengalaman bermain game dan menonton tanpa gangguan dan tanpa ribet dengan desain yang ergonomis, dilengkapi fitur noise reduction menjadikan earphone ini sangat nyaman untuk digunakan.TWS Earphone dari TACOO, praktis anti ribet tanpa kabel!
Packaging :
1 TWS
1 Kabel Charger
User Manual
Fitur
1. Bluetooth 5.02. HD Quality Sound
3. Noise Reduction
Biar dunia berasa milik kamu, TWS ini punya fiture noise reduction sehingga bisingnya jalanan enggak terdengar dan juga bikin kalian lebih fokus sama apa yang lagi kalian kerjain
4. Microphone Built in
5. Digital Battery Display
6. Speaker cincin tembaga sejati, sensitivitas speaker: 103 ± 3db
7. Casing earphone ABS hitam, shell kompartemen pengisian ABS hitam built-in Ф (perak N45) magnet kuat
8. Dengan tutup silikon kepala peluru hitam 1 pasang (ukuran M)
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
